カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(189)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • CKD(34)
  • 三木プーリ(16)
  • エスコ(11)
  • 椿本チエイン(11)
  • i-PRO(11)
  • MIYOSHI(小西製作所)(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • 水本機械製作所(7)
  • 住友重機械工業(6)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • タンガロイ(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • TKG(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • カナテクス(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h16-30」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)31
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65NBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EW NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EWNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)31
ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - オールステンレスタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷