カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • BIVAR(20)
  • エスアンドエスサイクル(14)
  • ホンダ(13)
  • エレコム(9)
  • ダイニチ工業(7)
  • エスコ(6)
  • アトムリビンテック(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • PENTAX(ペンタックス)(4)
  • ミニター(4)
  • Lazos(4)
  • DEEN(4)
  • アサダ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • wacom(ワコム)(3)
  • brembo(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-21」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
シールリング NBK(鍋屋バイテック会社)シールリングNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザイン用シールリング。 ハイジェニックデザインについて 円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。 食品と識別しやすい青色を使用しています。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 使用可能温度:-25℃ ~ 150℃
寸法s1(mm)2寸法t(mm)2材質(本体)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
9,590税込10,549
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目