カテゴリ
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- 扶桑精機(21)
- イスカル(19)
- サンドビック(15)
- TRUSCO(12)
- エスコ(11)
- OSG(オーエスジー)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- FENIX(フェニックス)(5)
- 株洲工具(5)
- アズワン(4)
- スーパーツール(4)
- TDT(田野井)(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
「hm6」の検索結果
特価

SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個3日以内出荷から5日以内出荷ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-LW_2.eps
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷から20日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目