カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- シルファー(4)
- カナフジ電工(4)
- スリーピークス(3)
- Optibelt(3)
- ロバートショウ(3)
- イスカル(2)
- オーム電機(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- フジ矢(2)
- トスカバノック(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 光洋ファスナー(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- マパール(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
「hp125」の検索結果
特価

ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Fでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・FKM製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。 ・USP-A4-HP-HD-FはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)とDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-5~200℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-F=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-F=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-40~120℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨許容荷重(N)1000