曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。
・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-40~120℃
・商品記号により、表面処理が選択できます。
USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨

許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82720919USP-12-125-A4-HP-HD-E【シールリング】FSRN-12-8-2-HD-E170137.851125
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721768USP-16-250-A4-HP-HD-E【シールリング】FSRN-16-12-2-HD-E520266.859250
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721926USP-16-250-A4-HD-E【シールリング】FSRN-16-12-2-HD-E520266.859250
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725155USP-20-250-A4-HD-E【シールリング】FSRN-20-16-2-HD-E830270.885250
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729231USP-16-200-A4-HP-HD-E【シールリング】FSRN-16-12-2-HD-E435216.859200
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729328USP-12-125-A4-HD-E【シールリング】FSRN-12-8-2-HD-E170137.851125
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする