カテゴリ
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- BOURNS(4)
- CKD(8)
- DAIKO(大光電機)(6)
- Kawasaki(3)
- MAZDA(マツダ)(11)
- SMC(57)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- TRUSCO(3)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- デンヨー(3)
- ナリカ(4)
- ホンダ(15)
- メディアカバーマーケット(73)
- 新ダイワ(3)
- 日東工業(3)
- 日進医療器(車イス)(6)
- 椿本チエイン(7)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る

カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
カプリコン MJTシリーズ MJT-95
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から18日以内出荷握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフ&ソフトクローズ機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥41,980税込¥46,1781個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフ&ソフトクローズ機構つき。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら