カテゴリ

  • 機構部品(44)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • 協和(43)
  • THK(36)
  • スバル(29)
  • HEADS(ヘッズ)(29)
  • マキシンコー(25)
  • 3M(スリーエム)(24)
  • ELPA(18)
  • オーム電機(16)
  • GIVI(ジビ)(15)
  • エスコ(14)
  • M&H(11)
  • 日機(10)
  • RS PRO(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • CAPTAIN STAG(7)
  • アズワン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm30」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)LGS グリップレバー用シャフトNBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12 NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
当日出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
ねじの呼びM12材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブ スラストパッド付NBK(鍋屋バイテック会社)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
KKM・KKF ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KKM・KKF ミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)スティール取付部おねじ(ノブ)黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(ノブ)黒種類丸形
KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
翌日出荷から19日以内出荷
種類多角形
KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KLM・KLF ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
289税込318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつきグラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目色(本体)BK
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ - パッドつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取付部おねじ種類丸形
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ - パッドつきNBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
ねじ規格並目
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
ねじ規格並目材質(本体)SUS303/ショットブラスト
ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ種類T字形