カテゴリ
- 機構部品(86)
- ねじ・ボルト・釘(43)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(726)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- カクダイ(36)
- 日産ネジ(35)
- サンドビック(27)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
- 椿本チエイン(23)
- フジックス[縫製用品](22)
- フェリック(21)
- ノーブランド(17)
- メディアカバーマーケット(15)
- PROST's(15)
- イスカル(14)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(13)
- SAMTEC(12)
- エスコ(11)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- スリーピース(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-104」の検索結果
特価

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681パック(10個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
LFM フラットテンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)ねじ規格並目
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781パック(5個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R