カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(122)
- 機構部品(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(1,185)
- BIGM(丸山製作所)(1,126)
- 日産ネジ(36)
- 日本パワーファスニング(13)
- SMC(10)
- INAX(LIXIL)(10)
- ボサード(10)
- アズワン(9)
- 三星産業貿易(8)
- スリーライン(8)
- WILLIAMS(8)
- 椿本チエイン(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- KVK(6)
- ケミス(6)
- 三菱ふそう(6)
- ケナメタル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「m-616」の検索結果
特価

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ穴
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW340(チタン2種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目