カテゴリ
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- アズワン(16)
- SUS(エスユーエス)(5)
- NB(日本ベアリング)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- Festo(3)
- ユニカ(2)
- 美和ロック(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- LAPP(2)
- ダイヤトレンド(2)
- RS PRO(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- MIWA(2)
- 大阪魂(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
「m-st-25」の検索結果
特価

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,498~税込¥3,848~1個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。