曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・レバー部およびねじ部はスティール製です。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法H(mm)
質量(g)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715276LWAM-44-M4-12-ST2719.5151212
¥4,640
¥4,598
¥5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715608LWAM-82-M8-60-ST13530252020
¥6,830
¥6,798
¥7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715976LWAM-82-M8-20-ST12130252020
¥6,280
¥6,198
¥6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716195LWAM-82-M6-40-ST12230252020
¥6,560
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717410LWAM-63-M6-30-ST6424.5191616
¥5,130
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718381LWAM-63-M5-20-ST6224.5191616
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718600LWAM-44-M5-30-ST3119.5151212
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718846LWAM-44-M5-40-ST3219.5151212
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719090LWAM-101-M8-40-ST23040302625
¥9,580
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720255LWAM-82-M8-40-ST12930252020
¥6,560
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721725LWAM-63-M5-25-ST6324.5191616
¥5,060
¥4,998
¥5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724839LWAM-101-M8-30-ST22740302625
¥9,570
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725320LWAM-63-M5-30-ST6324.5191616
¥5,130
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725487LWAM-44-M5-35-ST3219.5151212
¥4,970
¥4,898
¥5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725959LWAM-82-M8-50-ST13230252020
¥6,560
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726056LWAM-63-M6-35-ST6524.5191616
¥5,150
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726196LWAM-101-M8-20-ST22440302625
¥9,450
¥9,398
¥10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726431LWAM-82-M6-20-ST11830252020
¥6,280
¥6,198
¥6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726510LWAM-63-M6-40-ST6624.5191616
¥5,210
¥5,198
¥5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726851LWAM-82-M6-30-ST12030252020
¥6,380
¥6,298
¥6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727106LWAM-44-M5-25-ST3119.5151212
¥4,970
¥4,898
¥5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728479LWAM-63-M6-50-ST6824.5191616
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729626LWAM-101-M8-25-ST22540302625
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729949LWAM-44-M5-12-ST2919.5151212
¥4,640
¥4,598
¥5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする