カテゴリ

  • 機構部品(66)
  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(497)
  • FYH(日本ピローブロック)(34)
  • KHK(小原歯車工業)(45)
  • OSG(オーエスジー)(63)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(28)
  • TRUSCO(60)
  • イシハシ精工(25)
  • イマオコーポレーション(68)
  • エスコ(56)
  • コガネイ(27)
  • スーパーツール(28)
  • ナベヤ(123)
  • ニューストロング販売(62)
  • マキタ(22)
  • メディアカバーマーケット(65)
  • 大阪魂(723)
  • 岩田製作所(77)
  • 旭精工(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 45」の検索結果

85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スモールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STB ターンバックル・汎用おねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • PLP ロングストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLP ロングストロークプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
  • SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-A ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C
  • キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)

    キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
    材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理1袋入数(個)1
  • SWF 高強度平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWF 高強度平座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類平座金
  • LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LFM フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
    タイプ軽荷重
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
    ねじ規格細目
  • PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
    材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
  • LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LTF テンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部めねじ
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社)

    スライダブロック - クロス

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LTM テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    ねじ規格並目
  • LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LFF フラットテンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部めねじ
  • フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
  • ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)9.39許容伝達トルク(N・m)5100セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M16ブッシング品番4445セットスクリュー長さ(mm)115
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
  • KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KXM クランプノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
    材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • FJS スクウェアジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)

    FJS スクウェアジョイント

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    許容荷重(N)5000
  • フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フラットテンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - プッシュタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    プッシュタイプのインデックスプランジャ。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10