カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(160)
- 機構部品(47)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(299)
- Festo(83)
- KITO(キトー)(93)
- Lumberg Automation(189)
- omron(オムロン)(125)
- PEPPERL+FUCHS(72)
- RS PRO(452)
- SICK(233)
- SMC(2,201)
- SUS(エスユーエス)(84)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(121)
- TELEMECANIQUE SENSORS(104)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(88)
- エスコ(255)
- オムロンヘルスケア(86)
- サンワサプライ(71)
- 大阪魂(2,000)
- 岩田製作所(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m4-12」の検索結果
特価

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥769税込¥8461パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質RENY頭部形状皿穴の形状十字穴
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(50個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711パック(20個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴