カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(145)
- 六角穴付ボルト(60)
- 六角ボルト(16)
- 小ねじ(19)
- 機構部品(203)
- メカニカル部品(198)
- 作業工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(8)

トラス(1)

フランジボタン(3)

ボタン(3)

低頭(12)

六角(10)

六角穴付き(47)

六角穴付き皿(2)

六角穴付き組込(1)

極低頭(6)

皿(9)

超極低頭(2)
長さ(mm)
- 6(1)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(46)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(45)
- A2(1)
- SUS304(5)
- SUS310S(1)
- SUS316(3)
- SUS316L(5)
- SUSXM7(6)
- チタン(7)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(26)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
- ジュラコン(R)(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(27)
- SCM435(13)
- ハステロイ(3)
- 材質をもっと見る
ねじの呼び
- M5(139)
- M20(2)
- M22(2)
- M25(2)
- M27(2)
- その他(1)
種別
全ねじ(47)
半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.8(64)
0.5・0.8
表面処理
- 3価クロメート(2)
- その他(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・その他・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(21)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

トライウイング(1)

ピン3ロブ(1)

ピン5ロブ(1)

ヘクサロビュラ(9)

三角穴(1)

六角穴(58)

十字穴(12)
トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(39)
- 大阪魂(2,767)
- エスコ(320)
- TRUSCO(335)
- TAKIGEN(タキゲン)(23)
- BIGM(丸山製作所)(1,032)
- CKD(311)
- KEMET(279)
- KITO(キトー)(1,139)
- omron(オムロン)(271)
- Panasonic(パナソニック)(451)
- ParkerTAIYO(240)
- RS PRO(638)
- SMC(10,392)
- YAGEO(361)
- ダイヤトレンド(396)
- ホンダ(189)
- 廣杉計器(308)
- 椿本チエイン(222)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(189)
RoHS10物質対応
「m5 25」の検索結果
特価

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,560~税込¥1,716~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
セラミックボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ穴
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
...