絞り込み
頭部形状

なべ(4)

低頭(4)

六角(6)

六角穴付き(10)

六角穴付き組込(1)

極低頭(1)

皿(1)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 30(6)
ねじの呼び
- M5(38)
- その他(1)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
- メートル細目(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(3)
- SUS316(1)
- SUSXM7(4)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(14)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(7)
- S45C(1)
- SCM435(2)
- SWCH(1)
アルミ・ステンレス・チタン・樹脂・鉄
種別
全ねじ(7)
半ねじ(4)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(12)
- 1(1)
- 1.25(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
取付穴形状

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(14)

十字穴(3)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(31)
- 大阪魂(2,317)
- エスコ(149)
- Modes(35)
- TRUSCO(250)
- 久宝金属製作所(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,011)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(158)
- KITO(キトー)(1,483)
- omron(オムロン)(228)
- ParkerTAIYO(401)
- サンワサプライ(145)
- ダイヤトレンド(145)
- メディアカバーマーケット(153)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(181)
- 十川ゴム(124)
- 岩田製作所(151)
- 廣杉計器(293)
- 黒田精工(520)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m5 30」の検索結果

SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(20個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,430税込¥1,5731パック(20個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ穴
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から42日以内出荷ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)3日以内出荷から5日以内出荷頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状座金組込み六角穴付き穴の形状六角穴
SPD-C 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から13日以内出荷材質ベスペル SP-1頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目