カテゴリ

  • 機構部品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(12)
  • SMC(1,534)
  • 大阪魂(674)
  • BIGM(丸山製作所)(499)
  • SAMTEC(70)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • ホンダ(45)
  • コガネイ(44)
  • 天領まな板(39)
  • コノエ(30)
  • エスコ(27)
  • CKD(19)
  • 協和(19)
  • NORGREN(18)
  • アズワン(17)
  • StarTech.com(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • 山県化学(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m550」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-B・SSBS-B ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
翌日出荷から7日以内出荷
SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHB 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5
六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き皿ボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から8日以内出荷
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-WNBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SAD-RF スクリューアダプタ(細目ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-RF スクリューアダプタ(細目ねじタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
819税込901
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18シリーズLDCM-C材質(ねじ部)SUM22L
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)