カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(155)
- 六角穴付ボルト(70)
- 小ねじ(17)
- 六角ボルト(15)
- 機構部品(243)
- メカニカル部品(84)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(8)
- 12(43)
- 15(2)
- 16(5)
- 20(7)
- 25(6)
- 26(1)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(3)
- 【スリーブ】50(2)
ねじの呼び
- 1/4(4)
- M3(5)
- M4(3)
- M5(4)
- M6(170)
- M8(4)
- M10(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(52)
- A2(1)
- SUS304(8)
- SUS310S(1)
- SUS316(6)
- SUS316L(5)
- SUSXM7(7)
- チタン(3)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(31)
- PEEK(8)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
- ジュラコン(R)(3)
- セラミック(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(24)
- SCM435(11)
- ハステロイ(2)
- 材質をもっと見る
頭部形状

なべ(5)

トラス(1)

フランジボタン(3)

ボタン(4)

低頭(18)

六角(11)

六角穴付き(48)

六角穴付き皿(3)

六角穴付き組込(1)

極低頭(11)

皿(11)

超極低頭(3)
種別
全ねじ(57)
半ねじ(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- その他(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・その他・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.1(1)
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(3)
- 0.75(1)
- 0.8(3)
- 1(67)
0.1・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1
ねじ山種類
- メートル並目(20)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

トライウイング(1)

ピン3ロブ(1)

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(1)

ヘクサロビュラ(11)

三角穴(1)

六角穴(68)

十字穴(12)
トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(53)
- 大阪魂(3,504)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(68)
- エスコ(405)
- マキタ(29)
- BIGM(丸山製作所)(2,382)
- SMC(1,819)
- RS PRO(487)
- サンエス(373)
- KITO(キトー)(359)
- Panasonic(パナソニック)(313)
- イマオコーポレーション(305)
- ホンダ(247)
- TRUSCO(212)
- 廣杉計器(165)
- 岩田製作所(153)
- SUS(エスユーエス)(148)
- CKD(141)
- 八幡ねじ(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
「m6 12」の検索結果

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥369税込¥4061パック(10個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷から5日以内出荷頭部形状皿材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
...