カテゴリ
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(125)
- TRUSCO(39)
- KITO(キトー)(27)
- コンドーテック(26)
- イマオコーポレーション(24)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- omron(オムロン)(17)
- 十川ゴム(16)
- エスコ(15)
- アイビッグ(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- 三ツ星ベルト(11)
- 岩田製作所(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- 第一機材(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
「m6 160」の検索結果

アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から18日以内出荷前面から取りつける前傾タイプの取っ手。 本体断面は握りやすい楕円形状です。 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。寸法H(mm)54寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)13寸法W(mm)57寸法M(mm)6寸法h(mm)34寸法Lm(mm)14寸法W1(mm)34寸法Lr(mm)11許容荷重(N)1000
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
チタン十字穴付きなべ小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
カプリコン MJTシリーズ MJT-65
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷から18日以内出荷握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)13許容荷重(N)1000
カプリコン MOHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏角(°)2