カテゴリ

  • 機構部品(86)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(125)
  • SMC(98)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
  • IKO(日本トムソン)(57)
  • イマオコーポレーション(49)
  • TRUSCO(41)
  • エスコ(38)
  • NSK(日本精工)(38)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • RS PRO(33)
  • KITO(キトー)(28)
  • ホンダ(26)
  • コンドーテック(24)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • 椿本チエイン(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • 十川ゴム(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 160」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける前傾タイプの取っ手。 本体断面は握りやすい楕円形状です。 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
    寸法H(mm)54寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)13寸法W(mm)57寸法M(mm)6寸法h(mm)34寸法Lm(mm)14寸法W1(mm)34寸法Lr(mm)11許容荷重(N)1000
  • SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • SNSX 高強度六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSX 高強度六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン十字穴付きなべ小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
    用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランクハンドル HAC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)。HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴
  • USP ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    USP ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UUF ウレタン取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UUF ウレタン取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質スティール表面処理硬化ポリウレタンコーティング(つや消し黒)許容荷重(N)1000
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • UUDF プラスティック取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UUDF プラスティック取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ナイロン6許容荷重(N)500
  • UAFS ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAFS ステンレス取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨
    寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
  • ステンレスアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UARF アルミアーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UARF アルミアーチ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
    寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)13許容荷重(N)1000
  • カプリコン MOHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏角(°)2
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
    種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
  • 朝顔ハンドル D 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔ハンドル D 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
  • 平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    平ハンドル F 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
  • アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミディスクハンドル 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    8日以内出荷
    ・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
  • プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラハンドル PH・PHS 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    8日以内出荷
    ・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
  • 朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔アルミハンドル AV 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
  • アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミクランクハンドル HAG 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    ・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。。。
    用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)19.5取付け方法丸穴
  • プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,698~税込¥11,768~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。・丸穴加工済み(公差:H7)。
    用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール。三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
  • プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
    用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L。三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
  • ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドル HSM 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    ・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
  • 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    2スポークハンドル HSN 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    8日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
    用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
  • 平アルミハンドル AH 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    平アルミハンドル AH 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
  • 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。 ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)