カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 六角ボルト(8)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 小ねじ(1)
  • 機構部品(127)
  • メカニカル部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(4)
  • M3(1)
  • M5(2)
  • M6(4)
  • M8(46)
  • M10(4)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 15(10)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
極低頭(1)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS303(6)
  • SUS316(3)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(14)
  • PEEK(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ポリアセタール(1)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • レニー(RENY)(2)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(10)
  • S45C(2)
  • SUM22L(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.25(23)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
種別
  • 種別全ねじ(6)
全ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(2,217)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • エスコ(150)
  • TRUSCO(114)
  • ハリケーン(2)
  • SMC(541)
  • RS PRO(233)
  • イマオコーポレーション(162)
  • 三ツ星ベルト(138)
  • 椿本チエイン(128)
  • 三木プーリ(82)
  • 岩田製作所(79)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(78)
  • 日産ネジ(75)
  • MIYOSHI(小西製作所)(64)
  • ナベヤ(59)
  • 八幡ねじ(54)
  • NB(日本ベアリング)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 15mm」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)プラキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)スーパーノブNBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
919税込1,011
1パック(10個)
当日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(11件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様おねじ
UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UPC プラキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAC クランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ取付部めねじ材質(取付部)黄銅
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP頭部形状六角
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
HS ストレート固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)HS ストレート固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム製の軽量グリップ
タイプHS型材質A2017アルマイト処理シルバーグレー
SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)SBP スラストパッドNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-B・SSBS-B ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
279税込307
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブ スラストパッド付NBK(鍋屋バイテック会社)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形
LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PXV・PXVS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から18日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2NBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類多角形
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)FP・MP・MPS ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゆるみ止めなしねじ規格並目