カテゴリ

  • 機構部品(99)
  • メカニカル部品(43)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(1,211)
  • BIGM(丸山製作所)(1,181)
  • イマオコーポレーション(164)
  • MIYOSHI(小西製作所)(106)
  • OSG(オーエスジー)(89)
  • エスコ(84)
  • ケルヒャー(81)
  • ナベヤ(74)
  • TRUSCO(68)
  • 岩田製作所(63)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(61)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58)
  • ダイヤトレンド(51)
  • 日産ネジ(47)
  • マキタ(43)
  • omron(オムロン)(39)
  • CKD(38)
  • 三木プーリ(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 22」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KMM・KMF マッシュルームノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ハブ)黒種類丸形
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79CNBK(鍋屋バイテック会社)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
常用トルク(N・m)100許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.5形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28
テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GRP 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GPB プラスティックボール回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械組み立て部品として既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
プラT字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラT字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KQC クイッククランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付部めねじ種類丸形色(本体)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSF/PSN スプリングプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - スリーロブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)