絞り込み
頭部形状

なべ(3)

トラス(1)

フランジボタン(2)

ボタン(2)

低頭(11)

六角(11)

六角穴付き(41)

六角穴付き皿(3)

六角穴付き組込(1)

極低頭(10)

皿(4)
長さ(mm)
- 8(1)
- 25(35)
- 50(1)
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(1)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(163)
- M10(1)
- M25(1)
- その他(2)
種別
全ねじ(50)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(47)
- A2(1)
- SUS303(11)
- SUS304(6)
- SUS310S(1)
- SUS316(5)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(25)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- セラミック(2)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(34)
- SCM435(10)
- SUM22L(2)
- ハステロイ(2)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- その他(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
3価クロメート・その他・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.25(65)
- 1.5(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(16)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

トライウイング(1)

ピン3ロブ(1)

ピン5ロブ(1)

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(58)

十字穴(7)
トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(32)
- 大阪魂(2,165)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(27)
- TRUSCO(204)
- エスコ(331)
- カネテック(10)
- POSH Faith(13)
- SMC(2,148)
- BIGM(丸山製作所)(1,148)
- RS PRO(509)
- KITO(キトー)(432)
- イマオコーポレーション(312)
- Panasonic(パナソニック)(259)
- SAMTEC(184)
- 三ツ星ベルト(154)
- 椿本チエイン(148)
- omron(オムロン)(132)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(132)
- MIYOSHI(小西製作所)(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「m8 25」の検索結果

ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381パック(5個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(10個)当日出荷から5日以内出荷材質RENY頭部形状皿穴の形状十字穴
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥779税込¥8571パック(10個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898税込¥5,3881パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
...