カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • SMC(288)
  • CKD(95)
  • 三興マテリアルサプライ(63)
  • タンガロイ(60)
  • THK(47)
  • Festo(38)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • omron(オムロン)(33)
  • サンドビック(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • マリンテック(25)
  • Merck(メルクミリポア)(24)
  • ハイロック(24)
  • TDK(23)
  • 京セラ(22)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • ケナメタル(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8r」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌日出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SHS 六角スタッドボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付長(mm)18取付部めねじ(ノブ)つや消し黒種類蝶形
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,688税込2,957
1個
11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャー リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじ NBK(鍋屋バイテック会社)高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷から56日以内出荷
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から76日以内出荷
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法d(mm)2寸法D(mm)22寸法L2(mm)25
インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法d(mm)2寸法D(mm)22寸法L2(mm)25
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限NBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
5日以内出荷
・リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホイールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。・KRRのタップ穴タイプには六角穴付き止めねじが付属。