2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし 寸法H(mm)6 寸法A(mm)54 寸法B(mm)56 寸法X(mm)22 寸法B2(mm)15 寸法A1(mm)15 寸法H1(mm)31.5 寸法B1(mm)37 寸法G(mm)M5 寸法A2(mm)5 寸法B3(mm)11 適合シャフト径(Φmm)16
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ