カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SMC(36)
- KOA(31)
- Texas Instruments(5)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- STC(1)
- Phenomenex(1)
「mos5c」の検索結果

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール