カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(16)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(10)
  • SMC(617)
  • NOK(439)
  • ニッサン(386)
  • MAZDA(マツダ)(366)
  • ParkerTAIYO(205)
  • RS PRO(205)
  • ホンダ(192)
  • 三木プーリ(132)
  • CKD(84)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • トヨタ(83)
  • エスコ(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • イマオコーポレーション(36)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • 東日製作所(29)
  • DNT(大日本塗料)(26)
  • サンコッコー(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-70」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット JUR NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JURNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)MJ用スリーブNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41種別新JIS平行キータイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
9,288税込10,217
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)6.33許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータNBK(鍋屋バイテック会社)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
右ねじ。
イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング タイプ3NBK(鍋屋バイテック会社)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
イソメックブッシング 3526形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3526形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)3.92規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)3200セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M12ブッシング品番3526セットスクリュー長さ(mm)65
プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
パワークランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)9.39許容伝達トルク(N・m)5100セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M16ブッシング品番4445セットスクリュー長さ(mm)115
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-23A111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-23A131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)7.14最大荷重(N)1600トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-46D111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-46D131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)5.4最大荷重(N)755トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
LEFE プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEFE プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MKMシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)35許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EWNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)35許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)27.5
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
65,980税込72,578
1個
61日以内出荷
質量(kg)21.1規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)9600セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30セットスクリュー本数4セットスクリュー呼び(inch)M20ブッシング品番5568セットスクリュー長さ(mm)170