カテゴリ
- 機構部品(53)
- メカニカル部品(32)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(10)
- CKD(222)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- MAZDA(マツダ)(138)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- ParkerTAIYO(167)
- SMC(5,354)
- イマオコーポレーション(84)
- イマダ(75)
- スズキ(69)
- ニッサン(242)
- ニッセイ(159)
- ホンダ(1,144)
- 三木プーリ(104)
- 三菱電機(67)
- 住友電工ハードメタル(111)
- 内外電機(78)
- 日東工業(117)
- 東日製作所(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n200」の検索結果
特価
関連キーワード

2スポークハンドル HSN 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LUDM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
PLP ロングストロークプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
JIS Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から9日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ穴無し材質/仕上FC200/クロムメッキ
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
平ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から5日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ穴無し材質/仕上FC200/クロムメッキ
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら