カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(732)
  • RS PRO(47)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](20)
  • シングウ(新宮商行)(11)
  • JAPANNEXT(10)
  • SMC(7)
  • エスコ(6)
  • カトウ工機(6)
  • CKD(5)
  • SICK(5)
  • コスモスビード(5)
  • アズワン(4)
  • エレコム(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 竹虎(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • SK11(4)
  • omron(オムロン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.10 5m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビットNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし寸法B(mm)6.35材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25両頭機能片頭
狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ヘクサロビュラレンチNBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868
1個
翌日出荷から3日以内出荷
短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌日出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
434,999税込478,499
1個
35日以内出荷
インテリジェント機能IO-Linkテクノロジーと組み合わせた空気圧駆動最大50%のサイクルタイム短縮と最大90%のエア削減エアホース1本とIO-Linkケーブルによる接続バルブ内蔵、センサ、ステータス表示、空気圧と温度監視任意の把持力に対して +/-0.05mm交差範囲で部品検出32種類のワークに対してパラメータ登録可能IP64適合最大3000万サイクルまでメンテナンスフリー