カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,229)
  • SP忠男(49)
  • TRUSCO(34)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • エスコ(22)
  • CKD(21)
  • Panaracer(パナレーサー)(21)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
  • ラムマウント(16)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • プロト(12)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(12)
  • エバオン(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • 山洋電気(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-2」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用NBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-2NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5NBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
DKB キーボード固定部品 - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DKB キーボード固定部品 - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)198寸法L1(mm)174寸法D(mm)28
ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
DKBR-AA  キーボード固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DKBR-AA キーボード固定部品- 1軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
DFS/DFSN 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFS/DFSN 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法D(mm)28寸法L(mm)127寸法L1(mm)103
ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社)DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法D(mm)28寸法L(mm)114寸法L1(mm)90最大積載量(kg)10
イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-8NBK(鍋屋バイテック会社)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6NBK(鍋屋バイテック会社)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120関連資料技術資料1(0.5MB)