カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • ホンダ(94)
  • TRUSCO(5)
  • エネックス(4)
  • プライタ(4)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 千羽鶴印(エンテック)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • シグマ光機(2)
  • ネオフレックス(2)
  • 東都興業(2)
  • 大阪魂(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ゴールドウイン(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb42」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120
  • DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-8

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
  • DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFR 画N固(固定タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DKB 画N固(キーボード用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
  • ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10