カテゴリ
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- NTKカッティングツールズ(8)
- Optibelt(28)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SMC(865)
- TRUSCO(4)
- イスカル(6)
- イマオコーポレーション(8)
- エレコム(8)
- サンドビック(9)
- タンガロイ(11)
- ナカバヤシ(6)
- メディアカバーマーケット(30)
- 京セラ(21)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 日東工業(6)
- 椿本チエイン(20)
- ブランドをもっと見る
「pl16」の検索結果

ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個17日以内出荷から18日以内出荷・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798~税込¥6,378~1個18日以内出荷・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
セブンロブノブ - パッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829税込¥9121個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
クランプレバー(プラスティックパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目