カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,135)
  • NSK(日本精工)(47)
  • コガネイ(22)
  • 三菱電機(22)
  • コンサス(19)
  • リスパック(18)
  • GB[制御機器](18)
  • アズワン(17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • XP POWER(11)
  • ゼノア(10)
  • RENESAS(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • オリエンタルモーター(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • エスコ(6)
  • 南電機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps25」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBPS スラストパッド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    839,800税込923,780
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
  • プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ スラストパッド付

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
  • リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269,800税込296,780
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー UBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299,800税込329,780
    1個
    32日以内出荷から47日以内出荷
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239,800税込263,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
    スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉寸法A1(mm)20応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回寸法B3(mm)20圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269,800税込296,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
    スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65