カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • BMW(21)
  • ベン(15)
  • KTM(10)
  • 三菱電機(9)
  • 日東工業(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • アイテックシステム(4)
  • ホンダ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • イージーアップ(3)
  • ミツビシ(3)
  • BULGIN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd45」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20CNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)450許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプERDスリーブ長(mm)45.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプERDスリーブ長(mm)37
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95CNBK(鍋屋バイテック会社)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95KNBK(鍋屋バイテック会社)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95NBK(鍋屋バイテック会社)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3軸方向変位(mm)0~+2.0
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)450許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプRDスリーブ長(mm)45.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80KNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
16,880税込18,568
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプRDスリーブ長(mm)37
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付部めねじ(段付)種類多角形