カテゴリ
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 椿本チエイン(40)
- ユニット(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- audio-technica(2)
- brembo(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- RS PRO(266)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- Vesrah(2)
- VISHAY(240)
- イスカル(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ケナメタル(8)
- メイキコウ(22)
- 住まいスタイル(3)
- 岩田製作所(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
「rs160」の検索結果
特価

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法B(mm)56寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール