カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(336)
  • ParkerTAIYO(40)
  • 三ツ星ベルト(33)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • サンドビック(13)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • NAKANO(13)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • 大阪魂(12)
  • THK(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • 京セラ(10)
  • AOHI(アオハイ)(10)
  • NEC(9)
  • ケナメタル(8)
  • ケルヒャー(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-16m」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形
  • KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KDMS ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • GMP ミニプラ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GMP ミニプラ回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDR リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)カバー寸法(mm)0.8以上としてください材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KDFS ディンプルノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)SUS303
  • メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。
    材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7ねじ規格並目色(本体)WH
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類丸形取付部おねじ
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
    材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
  • KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10