カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 岩田製作所(7)
  • KTC(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • SMC(5)
  • ニッセイ(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • 日東工業(3)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ナベヤ(3)
  • 日野自動車(3)
  • 青木精密工業(2)
  • 協育歯車(2)
  • コーセル(2)
  • CKD(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • 内外電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-3012」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKSNBK(鍋屋バイテック会社)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷
・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。\n・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。\n・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。\n・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。\n\n\n<用途>\n・引き出し・スライドドア・キャビネット\n・食品・医薬品装置\n・各種産業設備・車両設備・家具など
リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー UBPNBK(鍋屋バイテック会社)
329,800税込362,780
1個
32日以内出荷から47日以内出荷
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
339,800税込373,780
1個
42日以内出荷から47日以内出荷
スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
579,800税込637,780
1個
47日以内出荷
材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM