鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製
・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。
・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。
・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。
- 用途
- 引き出し・スライドドア・キャビネット
・食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など
- 寸法A(mm)
- 40
- 寸法B(mm)
- 80
- 寸法k(mm)
- 2
- 内容量
- 1個
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
寸法W(mm)
機構部品 の新着商品
カテゴリ

























