カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- 渡辺製作所[住設機器](23)
- 三共製作所(18)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
- シンコー(12)
- プライタ(12)
- 協育歯車(11)
- イマオコーポレーション(8)
- TRUSCO(8)
- 中発販売(8)
- 河村電器産業(7)
- SPG(サヌキ)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- NSK(日本精工)(5)
- BULGIN(5)
- 鹿島化学金属(UKB)(5)
- Reelex(5)
- ビアックス(5)
- ブランドをもっと見る
「s-606」の検索結果

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個18日以内出荷・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客様にて穴加工することで取りつけが可能です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,298~税込¥10,228~1個17日以内出荷から18日以内出荷・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は凸穴仕様です。 高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,198~税込¥10,118~1個17日以内出荷から18日以内出荷・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。