曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

内容量
1個
全30種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686147FGBAS-15-20-M4-S-40920A401.415
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
82686260FGBAS-8-13-M3-S-70213A7018
¥660
¥659
¥725(税込)
5日以内出荷
返品不可
82689315FGBAS-10-10-M4-S-70410A701.210
¥590
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82689541FGBAS-15-10-M4-S-70710A701.415
¥590
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82690469FGBAS-15-30-M4-S-701030A701.415
¥720
¥719
¥791(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691047FGBAS-15-30-M4-S-401030A401.415
¥720
¥719
¥791(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691187FGBAS-30-30-M8-S-405530A40230
¥1,430
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
82692210FGBAS-20-15-M6-S-401415A40220
¥680
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
返品不可
82694459FGBAS-15-15-M4-S-70815A701.415
¥590
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695247FGBAS-20-20-M6-S-701620A70220
¥720
¥719
¥791(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696139FGBAS-40-25-M8-S-407425A40240
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696209FGBAS-25-30-M6-S-403130A40225
¥1,030
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697749FGBAS-10-15-M4-S-70515A701.210
¥590
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698099FGBAS-40-30-M8-S-408530A40240
¥1,970
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698406FGBAS-30-20-M8-S-404720A40230
¥1,260
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698695FGBAS-40-20-M8-S-406220A40240
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699551FGBAS-30-30-M8-S-705530A70230
¥1,430
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
82700086FGBAS-25-15-M6-S-402215A40225
¥820
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
返品不可
82701039FGBAS-15-15-M4-S-40815A401.415
¥590
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82701285FGBAS-125-55-M16-S-55107055A553125
¥34,300
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701371FGBAS-50-50-M10-S-5521650A55250
¥3,770
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701599FGBAS-70-30-M10-S-5525330A55370
¥6,530
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702405FGBAS-60-60-M10-S-5524760A55260
¥6,420
¥6,398
¥7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702710FGBAS-40-40-M8-S-4010840A40240
¥2,380
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82703900FGBAS-25-20-M6-S-702520A70225
¥860
¥859
¥945(税込)
5日以内出荷
返品不可
82704959FGBAS-40-30-M8-S-708530A70240
¥1,970
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705239FGBAS-25-30-M6-S-703130A70225
¥1,030
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705598FGBAS-30-25-M8-S-405125A40230
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
82706411FGBAS-10-20-M4-S-70520A701.210
¥620
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
82710270FGBAS-40-40-M8-S-7010840A70240
¥2,380
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする