カテゴリ

  • 機構部品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • YAMAHA(ヤマハ)(57)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • 日野自動車(29)
  • SMC(19)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 伊東電機(13)
  • 入間川ゴム(12)
  • イマオコーポレーション(10)
  • オリエンタルモーター(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • SWAGE-LINE(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 大阪魂(7)
  • 千代田通商(6)
  • TRUSCO(6)
  • 日東工業(6)
  • サンドビック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-825」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - リテーナタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - オールステンレスタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー (おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,689税込1,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類平座金
  • カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    使用例LDMS-W-CR_2.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • 調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
  • クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
  • プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303
  • クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    使用例LDMS-LW-CR_usage.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    ねじ規格並目
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
  • LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • 長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    長穴用座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
    寸法L(mm)2
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    寸法Lw(mm)2ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    寸法Lw(mm)2ねじ規格並目
  • クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
    寸法Lw(mm)2ねじ規格並目
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    18日以内出荷
    ・抜き差しのみで使用できるロックピン。・コンパクトな設計が可能です。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。