カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1,871)
  • ホンダ(208)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • SMC(70)
  • omron(オムロン)(55)
  • SICK(50)
  • オムロンヘルスケア(41)
  • マルツエレック(36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(35)
  • エスコ(33)
  • スリーピース(27)
  • Banner(24)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ニッサン(15)
  • 日野自動車(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • TOTO(12)
  • クボタ計装(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-67」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社)PXC インデックスプランジャー用カラーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
159税込175
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。 [[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,690税込1,859
1個
翌日出荷から4日以内出荷
LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDFS プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - プッシュタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
プッシュタイプのインデックスプランジャ。 ピンはニッケルメッキ済み。
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,690税込1,859
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質止めねじ:SUS304タイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
7,329税込8,062
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
7,849税込8,634
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
4,809税込5,290
1個
14日以内出荷
・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
3,809税込4,190
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,790税込8,569
1個
31日以内出荷から36日以内出荷
SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8VNBK(鍋屋バイテック会社)
489,800税込538,780特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類SPプーリーddデータム径(Φmm)-
インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
8,990税込9,889
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目