カテゴリ
- 機構部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- ERECTA(エレクター)(240)
- KITO(キトー)(220)
- SMC(192)
- マキテック(118)
- MAZDA(マツダ)(83)
- 日野自動車(37)
- コンサス(35)
- マルゼン[厨房機器](33)
- IDEC(和泉電気)(27)
- マリンテック(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- TPP(18)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
- ホンダ(13)
- 三菱マテリアル(13)
- 日研工作所(11)
- TRUSCO(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s122」の検索結果
特価

SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
ボールロックピン - リテーナタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から18日以内出荷抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。(別料金)
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から8日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から18日以内出荷・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から18日以内出荷・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個18日以内出荷・抜き差しのみで使用できるロックピン。・コンパクトな設計が可能です。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個17日以内出荷から18日以内出荷・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個18日以内出荷・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。