カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • REX(レッキス工業)(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
  • SMC(40)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(25)
  • TRUSCO(148)
  • アズワン(25)
  • エスコ(93)
  • ユニオンツール(19)
  • 三菱マテリアル(33)
  • 京セラ(38)
  • 協育歯車(30)
  • 大阪魂(27)
  • 岩田製作所(29)
  • 川西水道機器(19)
  • 未来工業(35)
  • 椿本チエイン(24)
価格
価格で絞り込む

「s40」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
  • KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)

    キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
    材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理1袋入数(個)1