カテゴリ

  • メカニカル部品(56)
  • 機構部品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(55)
  • SMC(893)
  • コノエ(853)
  • 大阪魂(791)
  • KHK(小原歯車工業)(511)
  • エスコ(243)
  • ナベヤ(184)
  • ニューストロング販売(171)
  • TRUSCO(166)
  • イマオコーポレーション(150)
  • 岩田製作所(130)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • 協育歯車(89)
  • 三木プーリ(81)
  • スーパーツール(62)
  • ノーブランド(58)
  • ParkerTAIYO(49)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s45c」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニプラハンドル PD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラハンドル PD 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製ミニハンドル。・軸穴加工済み(公差:H9)。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法d(mm)25寸法s(mm)14寸法R(mm)10押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
プラソリッドハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラソリッドハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法s(mm)14
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFM フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
PLP ロングストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
UGF ゴム取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UGF ゴム取手NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理)ねじ径MM4適合座金LY-16-N
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,990税込7,689
1個
翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)NBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄被膜(黒)1袋入数(個)10
LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LSH スプリットハブレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,788税込5,267
1個
翌日出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LTM テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)10
PFY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PFY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,088税込2,297
1個
翌日出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LTF テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C
LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFF フラットテンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブなし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SLP用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)SLP用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8
インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - プッシュタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
プッシュタイプのインデックスプランジャ。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロック機構つき
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
PFX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PFX インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロングノブタイプ
DPH パイプホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)DPH パイプホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6