カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • バンドー化学(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5m435」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ベアリング(軸受)カテゴリ