カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,024)
  • ダイヤトレンド(87)
  • ホンダ(69)
  • イトーキ(49)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • 高島産業(44)
  • NOK(35)
  • PISCO(ピスコ)(34)
  • スバル(33)
  • CKD(32)
  • エスコ(30)
  • DiodesZetex(30)
  • アサ電子工業(28)
  • 大阪魂(25)
  • 富士電機(24)
  • INAX(LIXIL)(22)
  • 千代田通商(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-6」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱落防止ワッシャ専用取付工具 NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ワッシャ専用取付工具NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
脱落防止ワッシャ用専用取付工具。 脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。 先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)プレスフィットプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧入タイプのピンプランジャ。 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。 使用可能温度:-30℃~50℃
ゆるみ止めなし
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSC セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
種別スタンダード
NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)NBK(鍋屋バイテック会社)
569税込626
1個
4日以内出荷
NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSC-P セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
朝顔ハンドル D 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル D 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル F 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔アルミハンドル AV 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
平アルミハンドル AH 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)平アルミハンドル AH 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドル HSM 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形カバー寸法(mm)0.8以上としてください
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,170税込1,287
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-SC 脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1パック(100個)
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)タイプ脱落防止タイプ種類丸形
脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ウイングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格並目色(本体)WH材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
脱落防止ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ステンレスウィングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,170税込1,287
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(本体)SUS304
電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10NBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,439税込3,783
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,439税込3,783
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
4,629税込5,092
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・落下防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
4,629税込5,092
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・落下防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応