カテゴリ
- 機構部品(15)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- Murata Power Solutions(47)
- NOK(22)
- PISCO(ピスコ)(16)
- SMC(123)
- TRUSCO(15)
- をくだ屋技研(16)
- エスコ(19)
- キングジム(23)
- サンドビック(13)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- シンコー(17)
- スバル(33)
- ハンマーキャスター(12)
- 千代田通商(21)
- 大阪魂(18)
- 富士電機(25)
- 岩田製作所(20)
- 高島産業(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc12」の検索結果
特価
関連キーワード

電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10
NBK(鍋屋バイテック会社)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷から77日以内出荷カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔ハンドル D 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
平ハンドル F 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
プラハンドル PH・PHS 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
2スポークハンドル HSN 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398~税込¥9,238~1個8日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
アルミディスクハンドル 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
ステンレスハンドル HSM 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598~税込¥6,158~1個8日以内出荷・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,799税込¥9,6791袋(100個)当日出荷から4日以内出荷・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 。・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。・CEマーキングの対応に。・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。用途<用途>。ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304厚さt(mm)0.4入数100
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個3日以内出荷から6日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589税込¥6481個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら