曜日別特売

ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC

ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC - NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC - NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC - NBK(鍋屋バイテック会社)

・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
・CEマーキングの対応に。
・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。

用途
<用途>
ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)
SUS304
厚さt(mm)
0.4
入数
100
内容量
1袋(100個)
注意
【使用上の注意】
※SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
※取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
※SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
h
外径D(Φmm)
呼び
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76142389SWAS-10-SC0.91.722108.7
¥7,800
¥7,799
¥8,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
76142590SWAS-12-SC1.31.8261210.5
¥8,800
¥8,799
¥9,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする