カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(68)
  • KYO-EI(18)
  • 日産ネジ(17)
  • タカノ(8)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(7)
  • コノエ(4)
  • YFS(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ナベヤ(3)
  • アトムズ(3)
  • 酒井製作所(2)
  • 大喜多(2)
  • ニューストロング販売(1)
  • ボサード(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • 日本ファスナー工業(1)
  • 由良産商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scm435 m12 55」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    579税込637
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
  • クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目