カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 鶴見製作所(1)
- ノーブランド(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SIGLENT(1)
- SMC(6)
- アサダ(3)
- エスコ(1)
- サンホープ(1)
- シグマ光機(3)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- 協育歯車(2)
「sg50-40」の検索結果

KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥679税込¥7471個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥539税込¥5931個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
クランプレバー(スラストパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)ねじ規格並目
鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個18日以内出荷・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 ・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 ・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 ・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ・ねじ部は削り出しによる一体構造です。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。歯数24寸法H(mm)45寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法D1(mm)50寸法s(mm)6.5寸法d1(mm)16寸法h(mm)31寸法R(mm)63寸法H'(mm)49